汎用ケース ライトグレイ・グレイ UZシリーズ

汎用ケース ライトグレイ・グレイ UZシリーズ 摂津金属工業

電子計測機器等、幅広い分野に適したメタルケースです。
ケース側面に放熱用の穴が開いています。
ケース内部にサブパネルが付いています。
サブパネルは、前後取付位置の変更が可能です。
フィート付きです。

仕様●外形サイズ:W120×H100×D220mm●質量:0.8kg●色/外装処理:ライトグレイ・グレイ アズワン品番65-6470-23 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57959520 UZ-3
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする