インテック
グルス 小型精密温湿度計 日本製 GRS104シリーズ
世界でも最高水準の温湿度計。
世界中の美術館や音楽家たちの信頼を得ている小型の精密温湿度計です。
センサー部分は温度・湿度も日本国内で手作業にて微調整を行っています。
仕様
●サイズ:(約)縦28mm×横48mm×14mm●重量:(約)15g●材質:本体/ABS、表面/アクリル●測定範囲(湿度):0~100℃●測定範囲(温度):-30℃~50℃●表示分解能:1メモリ2℃ 2%
アズワン品番
65-6910-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58075625
GRS104
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください