インテック
グルス アナログ温湿度計 日本製 GRS110シリーズ
視認性を重視した置き掛け兼用の小型温湿度計。
安心の2年保証付き。
スタンド付きで、設置は置き掛けどちらでも使用可能。
持ち運びにも便利なサイズです。
仕様
●サイズ:直径100mm×厚さ25mm●材質:本体/ABS樹脂、フロント/アクリル●測定範囲:温度/マイナス30℃~プラス50℃、湿度/0~100%●生産国:日本●付属品:スタンド●保証:2年間
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58075659
GRS110-BK
65-6910-54
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58075668
GRS110-WH
65-6910-53
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください