曜日別特売

LANケーブル用PoE++(60W)リピータスイッチ MaxiiNet Vi3003

LANケーブル用PoE++(60W)リピータスイッチ MaxiiNet Vi3003 - ハイテクインター

UTPケーブルを使用して最大100mまでLAN延長可能な、1台につき2ポート出力できる屋内用リピータスイッチです。コンパクト設計で、温度環境の厳しい場所や小さいスペースでも設置いただけます。

ポート数3ポート電源PoEコネクタ形状RJ-45インターフェース10/100/1000BASE-T最大延長(m)1000伝送速度(Mbps)10/100/1000伝送方法メーカー独自方式内容量1個
注意
※・伝送速度は、使用する端末によって自動で切り替わります。接続端末の速度設定は、オートネゴシエーションでお使いください。(固定速度設定はサポートしておりません)
※・60W PoE Outポートは、接続されたデバイスがPoE対応であるかにかかわらず強制的に電力供給を行います。PoE非対応の機器は絶対に接続しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61282219172-VG-013
オープン
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする