60W対応 Passive PoEインジェクタ HPI-XG60PP

60W対応 Passive PoEインジェクタ HPI-XG60PP - ハイテクインター

最大60W出力可能なPassive PoEインジェクタです。動作温度が60W:-10~+40℃/30W:-10~+70℃と広く、産業用機器と組み合わせてご使用いただけます。
HPI-XG60PPは、最大60W出力可能なIEEE 802.3af/atに準拠したPassive PoEインジェクタです。
動作温度が60W:-10~+40℃/30W:-10~+70℃と広く、産業用機器と組み合わせてご使用いただけます。
10ギガビットイーサネットに対応しているため、高速な通信が可能です。
コストパフォーマンスに優れた、産業用PoEインジェクタです。

ポート数IN ×1/OUT ×1電源AC90~264Vコネクタ形状RJ-45インターフェース10/100/1000/2.5G/5G/10G BASE-T内容量1個
注意
※Passive PoE(PoE強制出力)のため、PoE非対応機器は接続しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61282316174-SG01-0001
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする