DUNLOP(ダンロップ)
D308
(1件のレビュー)
適合
Rear
パターン
D308
タイヤ幅(mm)
130
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
タイヤサイズ
標準リム幅(inch)
リム径(inch)
速度記号/荷重表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38265062
256283
WT
130/90-6 53J
4.00D
6
53J
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03398377
305563
T/L
130/70-8 42L
4.00
8
42L
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。