DUNLOP(ダンロップ)
K488
適合
Front
標準リム幅(inch)
2.50
リム径(inch)
12
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
タイヤサイズ
パターン
速度記号/荷重表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38265123
250775
WT
4.00-12 4PR (65J)
K488F
65J4PR
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03398395
305557
T/L
100/100-12 62J
K488
62J
¥
9,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。