曜日別特売

K70

K70 - DUNLOP(ダンロップ)
(8件のレビュー)
適合Front・Rear共用タイプWTパターンK70内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
標準リム幅(inch)
リム径(inch)
速度記号/荷重表示
タイヤ幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
382652361116973.25-19 4PR (54P)2.151954P4PR3.25
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
382652541115614.00S18 4PR (64S)2.501864S4PR4
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
車上渡し
382652451117073.50-19 57P2.151957P3.5
オープン
取扱い終了
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38265254
2020-03-18
用途: カワサキw1sに
農・林・水産業

今までは 同メーカーの他のタイヤを使用していましたがが 友人の勧めもあり 選びました
装着は 未だですが ツーリングが楽しみです

対象商品 : 38265236
2020-03-30
用途: バイク
運輸・通信業

発送が早くて、助かりました。商品は、思ってた通りでした。

1が参考にしています
対象商品 : 38265254
2018-10-26
用途: バイクのメンテナンス
GAIN TIME

旧車によく似合い価格も手ごろでした、注文後すぐに届きました。

1が参考にしています
対象商品 : 38265245
2017-07-17
用途: サイドカー用タイヤ

19インチサイズはパターンが、少ないので重宝しています。
柔らかいのか消耗具合が早い。価格があと少し安ければ。

対象商品 : 38265245
2015-02-18
用途: ツーリング等

平素からお世話になっています。
購入前にwedで情報を確認をして購入させていただきました。実際コスト面、性能面、デザイン面でとても良いとおもいます。次回の交換の時も購入させていただきたいとおもいます。

対象商品 : 38265245
2015-03-24
用途: 旧車 CL72の後輪タイヤ交換

旧車によく似合うタイヤです。 しかも、安価で迅速丁寧な対応をして頂き、とても満足しています。

対象商品 : 38265254
2015-03-18
用途: タイヤ交換

インドネシア製が届きました。送料含め手頃に手早く入手出来るので助かってます。

対象商品 : 38265254
2014-07-01
用途: オートバイのタイヤ交換

以前から使用していますが、見た目も使い勝手も良いタイヤです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする