TRAILS UNIVERSAL

TRAILS UNIVERSAL - DUNLOP(ダンロップ)
(3件のレビュー)
タイプWTパターンTRIALSUNIVERSAL内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
タイヤサイズ
標準リム幅(inch)
リム径(inch)
速度記号/荷重表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38265342111571Front3.00-19 4PR1.85194PR
8,100
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38265351104655Front3.25-19 4PR2.15194PR
9,100
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38265367251697Front90/90-19M/C 52P1.851952P
8,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38265376111687Front・Rear共用3.00-18 4PR1.85184PR
7,300
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
38265385251699Rear110/90-18M/C 61P2.501861P
11,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38265342
2019-06-14
用途: オートバイ用交換タイヤ
自動車・二輪車・自転車関連業

1950年代のビンテージオートバイの交換用に使いました。
ビンテージ車にはお似合いのタイヤパターンでジャストフィットです。

対象商品 : 38265376
2017-09-02
用途: グラストラッカーの前輪交換
サービス業

グラストラッカーの前輪交換で利用しました。
問題なく装着できました、満足しています。

対象商品 : 38265351
2018-04-23
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は柔らかくとても作業しやすかった、又機会があったら利用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする