NIKKO(ニッコー)[陶器]
プロペラ防蝕亜鉛二ツ割
プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着します。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来る防蝕亜鉛です。おもに海を航行する船舶に使います。
用途
海を航行する漁船、ボート、ヨット等のシャフト船に使用
材質
高純度亜鉛
内容量
1個
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
シャフト径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61325156
-
25
22
45
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
61325165
-
25
25
45
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
61325174
-
30
28
50
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
61325190
-
30
30
50
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
61325199
-
30
32
60
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
61325208
-
30
34
60
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
61325217
-
30
35
60
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
61325226
-
30
36
60
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
61325235
-
35
38
65
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
61325244
-
35
40
65
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
61325260
-
35
42
65
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
61325269
-
35
44
69
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
61325278
-
35
45
69
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
61325287
-
40
48
80
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
61325296
-
40
50
80
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
61325305
-
40
55
90
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
61325314
-
45
60
100
¥
5,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
61325330
-
45
65
105
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
61325339
-
45
70
110
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
61325348
-
45
75
115
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
61325357
-
50
80
125
¥
10,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
61325366
-
50
85
130
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
61325375
-
52
90
145
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
61325384
-
52
95
145
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
61325400
-
57
100
167
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
61325409
-
57
105
167
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
61325418
-
55
110
193
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
61325427
-
55
115
193
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
61325436
-
53
120
210
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください