円形 コネクタ レセプタクル 19 ポジション パネル

円形 コネクタ レセプタクル 19 ポジション パネル AMPHENOL

仕様製品群:RT360 RTOW シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:19 コンタクト 種別:ピン コネクタ マウント:パネル マウント インサート アレンジメント:14-19 コネクタ シェルサイズ:14 アズワン品番65-1540-41 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61430366 RT0W014-19PNH
5,100
4,898
5,388 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする