日本緑十字社 日本緑十字社の 安全標識 日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー 日本緑十字社の 腕章/帽章 伸縮ゴム腕章(ピンレスタイプ) 伸縮ゴム腕章(ピンレスタイプ) 注文コード 衣服を傷つけず、着脱が容易な伸縮ゴム製の腕章です。 用途職務や役職などの識別に。 仕様安全ピン無し トラスコ品番480-2519 幅(mm)95 材質/仕上ポリエステル、天然ゴム サイズM 質量(g)20 タイプピンレス伸縮タイプ 取付方式ゴムバンド 表示内容GUEST 腕帯(mm)320 内容量1枚 注意 ※天然ゴムを使用しておりますので、ラテックスアレルギーがある方はご注意ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 139716 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61497514 139716 ¥2,850 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 安全標識 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SecuSTATION 防犯ステッカー10枚セット SecuSTATION 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 腕章くん 差替シートのみ 友屋 税込¥164~ ¥149~ プラスチックプレート カラビナ付 「立入禁止」 FSC藤原産業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 腕章名札白 西敬(イカリボシ) 税込¥505 ¥459 バスケットへ 熱中症予防管理ポスター(報告)迷わず報告すぐ連絡 つくし工房 税込¥274 ¥249 バスケットへ 不安全行動防止ステッカー ユニット 税込¥1,055~ ¥959~ 名刺型腕章(ソフトタイプ) TRUSCO 税込¥230~ ¥209~ (2) 腕章くんクリップ付 友屋 税込¥725 ¥659 e腕章 熱中症予防管理者 ショートゴムバンド付 つくし工房 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ e腕章 熱中症予防管理者 ロングゴムバンド付 つくし工房 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 腕章名札オレンジ 西敬(イカリボシ) 税込¥505 ¥459 バスケットへ ドラフトマーク (喫水標) ノーブランド 税込¥1,428 ¥1,298 ウィンズウェイ 熱中症注意 つくし工房 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 熱中症危険度表示のぼり 4枚セット 三和製作所 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ 腕章名札黄 西敬(イカリボシ) 税込¥505 ¥459 バスケットへ つくしの全国安全週間用 胸章 社名なし つくし工房 税込¥66 ¥60 バスケットへ 緑十字 反射バンド(タックルバンド) 日本緑十字社 税込¥329 ¥299 バスケットへ コーン用案内ポッケ 三和製作所 税込¥1,099~ ¥999~ 番号札(大) 無地 緑 5個入 ソニック 税込¥175 ¥159 バスケットへ 熱中症予防管理ポスター(手順)…すぐに行動 つくし工房 税込¥274 ¥249 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識安全標識腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー腕章/帽章 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります バッジ ワッペン 腕章/帽章 ヘルメット用ステッカー シェアする マイページ 最近見た商品