販売価格(税別)¥1,120~ 4日出荷 4日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 作新工業 【オーダー】超高密度ポリエチレンテープ メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】超高密度ポリエチレンテープ (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。低摩擦性、耐摩耗性を活かし既存の搬送ラインの摺動性の改善や、保護テープとして幅広くご使用いただいております。 注文コード61515005 用途自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。 厚さ(mm)0.13 色白 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 800 / 税込 ¥ 880 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません テープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 耐熱ガラスクロステープ TRUSCO 税込¥1,978~ ¥1,798~ (10) ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1 3M(スリーエム) 税込¥428~ ¥389~ (2) 電磁波障害防止テープ エスコ 税込¥3,674 ¥3,340 バスケットへ エポキシフィルム電気絶縁テープ 3M(スリーエム) 税込¥4,398~ ¥3,998~ 両面テープ 一般用 ECOWT ケイエヌトレーディング 税込¥15,378~ ¥13,980~ 両面テープ 一般用 ECOWT ケイエヌトレーディング 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 高輝度蓄光テープ(20mm×1m) 361005(FLA-2001) 日本緑十字社 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ アルミガラスクロステープ50×10 ニトムズ 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 多用途補修テープ アイモニカ 税込¥395 ¥359 バスケットへ スーパーブチルテープN2 フクビ化学 税込¥43,978~ ¥39,980~ きになるニオイトリ 結露とカビ対策用 太洋 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 貼る亜鉛防食材”ZAPテープ” MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅) 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 粘着テープ ダンプロンリサイクル NO.3002RC 50mm×50m 日東電工ベースマテリアル 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ クラフトテープNo.313 ニチバン 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ カートンテープ No.640PF ニチバン 税込¥3,850~ ¥3,500~ カートンテープNo.660 ニチバン 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 養生用布粘着テープNo.106GR ニチバン 税込¥791 ¥719 バスケットへ 養生用布粘着テープNo.103 ニチバン 税込¥494 ¥449 バスケットへ 養生用布粘着テープNo.103G ニチバン 税込¥494 ¥449 バスケットへ セロテープ(R)用 紙製カッター HC-CTK ニチバン 税込¥142 ¥129 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ電子・基板用テープポリエチレンテープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品