大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm・重量:約2.5kg