DUNLOP(ダンロップ)
K378B
タイヤサイズ
110/90-10 51J K378B TL
タイヤ幅(mm)
110
リム径(inch)
10
速度記号/荷重表示
51J
偏平率(%)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61501495
233135
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください