曜日別特売

4K対応ワイヤレスHDMI変換アダプタ HD CAST 2

4K対応ワイヤレスHDMI変換アダプタ HD CAST 2 - Vodaview4K対応ワイヤレスHDMI変換アダプタ HD CAST 2 - Vodaview4K対応ワイヤレスHDMI変換アダプタ HD CAST 2 - Vodaview4K対応ワイヤレスHDMI変換アダプタ HD CAST 2 - Vodaview4K対応ワイヤレスHDMI変換アダプタ HD CAST 2 - Vodaview

10m転送 ワイヤレスHDM映像・音声転送アダプタ 4K2k対応

用途HDMI無線映像転送仕様●Wi-Fi 接続周波数:2.4G帯(802.11b/g/n)●対応周辺機器:テレビ・モニタなどのHDMI対応表示機器寸法(mm)17×29×95質量(g)17規格HDMI規格 v1.0-2.1電源USB対応OSiOS/Android/mac/windows(8.1以降)/ChromeOSコネクタ形状HDMI規格 v1.0-2.1RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)10対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz)Wi-Fi2.4Ghz内容量1個
注意
※Google Pixel には対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61514567VV-HDCAST2-DO
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする