壁紙施工用下地調整剤 パラダイン シーラーセットアップ

壁紙施工用下地調整剤 パラダイン シーラーセットアップ ウォールボンド工業

石膏ボード、ベニヤ/コンパネ、 モルタル、ケイカル板、塗り壁などの吸水性下地調整剤。
3倍希釈で塗布し、完全乾燥。
ベニヤ/コンパネのアク止め効果あり。

用途壁紙施工用 下地調整剤 ・補強剤 材質アクリル系樹脂 内容量(kg)4 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約80~120(3倍希釈=本品1 内容量1箱(4kg×4個)
注意
※他の樹脂と混合しないで下さい。
※壁紙施工には、必ずボンドが5%以上入った接着剤を使用して下さい。
※非吸水性下地(プリント合板・パーテーションなど)には使用できません。また、センイ壁・京壁・石膏プラスターなどは、下地の状態により使用できない場合があります。
※木質の床や柱に付着しますと取り除くことが困難です。予め養生を行って下さい。
※5℃以上の環境でご使用及び保管して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61515757 #106202
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする