曜日別特売

Bluetoothイヤホンマイク USB-A取付

Bluetoothイヤホンマイク USB-A取付 - カシムラBluetoothイヤホンマイク USB-A取付 - カシムラBluetoothイヤホンマイク USB-A取付 - カシムラ

未使用時は車内/PCなどのUSB-Aポートに挿しておける! Bluetoothイヤホンマイク。
Bluetoothバージョン 5.3仕様、従来バージョン4.2等のBluetooth搭載スマホでも使用可能。
デュアルマイクによるアクティブノイズキャンセル機能を搭載。
周囲の環境音/雑音を抑制したクリアな音質。
カナル形状イヤーパッド。耳にフィットしたサイズを選べるS・M・Lサイズ各1個を付属。

ブラック質量(g)15接続方式Bluetooth通信方式バージョン 5.3装着方式片耳本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×34×51イヤホン形状カナルノイズキャンセリング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61519485BL-121
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする