MAILBOX MX-303
ポストぐちタイプの郵便受けです。
大型の郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。
解扉状態を保持することができるフラップステーも装備しています。
用途
本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t 壁仕上面ラス貼り
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t フラップステー ワンタッチロック機構付
投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm
差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:myナンバー錠
前入後出
埋込専用
仕様●投入・取出口:前入後出埋込専用●鍵(あり(鍵種)、なし):myナンバー錠
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行330
材質(扉)ステンレス
本体高さH(mm)390
本体幅(mm)390
投入口サイズ(mm)350×40
内容量1台
扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t フラップステー ワンタッチロック機構付
投入口:アルミダイキャスト 焼付塗装 350mm×40mm
差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠前:myナンバー錠
前入後出
埋込専用
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。