AM/FMホームラジオ

AM/FMホームラジオ WINTECH(ウィンテック/廣華物産) AM/FMホームラジオ WINTECH(ウィンテック/廣華物産) AM/FMホームラジオ WINTECH(ウィンテック/廣華物産) AM/FMホームラジオ WINTECH(ウィンテック/廣華物産) AM/FMホームラジオ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

デカ文字&ダイヤル式チューナーで使いやすい!AM/FMホームラジオです。持ち運びしやすいキャリングハンドル付き、電池でも家庭用AC電源でも使える2電源対応だからお好みの場所に持ち運んでお楽しみいただけます。
FMワイドバンドにも対応しておりますので普段使いのできる災害準備品としてもおすすめです。

仕様●スピーカー音声最大出力(W):1.5●ラジオ選局:ダイヤル式 付属品AC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(g)690(電池含まず) 電源家庭用AC電源、単3乾電池×4(別売り) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×230×57 電池寿命(時間)スピーカー(音声中):AM15/FM12、イヤホン(音量中):AM50/FM50※持ち時間は使用方法や環境により異なります スピーカー3.5インチ4Ω 受信周波数AM/FM(FMワイドバンド対応) 特性台座回転式ロッドアンテナ、イヤホン端子、キャリングハンドル、同調ランプ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61596458 HR-K72
オープン
3,798
4,178 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする