曜日別特売

CDラジカセ

CDラジカセ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)CDラジカセ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)CDラジカセ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)CDラジカセ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)CDラジカセ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)CDラジカセ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)CDラジカセ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)CDラジカセ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

AC電源と乾電池の2電源方式のコンパクトなCDラジカセ。カセットテープに対応しているので、昔懐かしい音源を聴くのはもちろん、英会話やカラオケなどのお稽古の録音等に便利にご使用いただけます。
持ち運びにも便利な持ち手付き。

仕様●CD部:CD-R/RW再生可能 機能:スキップ・サーチ・リピート・ランダム・プログラム●カセット部:オートストップカセットデッキ(再生・録音)●ラジオ部:AM/FM(デジタルチューナー)付属品AC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.3(電池含まず)電源AC・単2アルカリ乾電池×6(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×1117出入力端子ヘッドフォン端子、外部音声入力(AUXIN)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61596449CDR-YS2
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする