曜日別特売

【タネ】 柔らか!香りの良い 九条ねぎ

【タネ】 柔らか!香りの良い 九条ねぎ - アタリヤ農園

葉ねぎの代表品種です。
早生で生育が良く、よく分けつします。
細ねぎとしても太ねぎとしても利用できます。

種別柔らか香りの良い 九条ねぎ容量(mL)8まきどき通年内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61605646CAT699111
200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61605646CAT69911159092410362861CAT699111 【種 たね タネ】柔らか!香りの良い 九条ねぎ アタリヤ農園 59092410【種 たね タネ】柔らか!香りの良い 九条ねぎアタリヤ農園1袋
199
税込219
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする