曜日別特売

石こうボード壁対応ウォールタブレットホルダー タワー 4段

石こうボード壁対応ウォールタブレットホルダー タワー 4段 - 山崎実業石こうボード壁対応ウォールタブレットホルダー タワー 4段 - 山崎実業石こうボード壁対応ウォールタブレットホルダー タワー 4段 - 山崎実業石こうボード壁対応ウォールタブレットホルダー タワー 4段 - 山崎実業石こうボード壁対応ウォールタブレットホルダー タワー 4段 - 山崎実業石こうボード壁対応ウォールタブレットホルダー タワー 4段 - 山崎実業石こうボード壁対応ウォールタブレットホルダー タワー 4段 - 山崎実業石こうボード壁対応ウォールタブレットホルダー タワー 4段 - 山崎実業

置き場所に困るノートPCや学習用タブレットを壁面にスッキリ収納。石こうボードピンでお好みの位置に設置可能。斜めに収納するので出し入れがスムーズです。シリコーンの充電ケーブルホルダーがあり、差込み口を留めておけるのでサッと充電できて便利です。ホルダーに収納したまま充電ができます。ブックスタンドとしてもお使いいただけます。お子様の本や学習用タブレットの定位置として。石こうボードピンで壁の穴跡が目立ちにくい。シリコーンのクッション付きでキズつきにくい。

付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4・クギ×12・キャップ×4) 木ネジ×4 緩衝材×4材質本体:スチール(粉体塗装)、充電ケーブルホルダー:シリコーン質量(g)約510備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)約4(1段あたり:約1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×11×42内寸法(cm)収納部最上段:約W16×D4×H10、収納部:約W16×D4×H14.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616950361979ホワイト
オープン
3,200
3,520(税込)
8日以内出荷
返品不可
616950451980ブラック
オープン
3,200
3,520(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする