曜日別特売

13-80mm 電動テープディスペンサー

13-80mm 電動テープディスペンサー - エスコ

クラフト、布、OPP、両面、仮止め、フィラメント、ビニルの各種テープに
自動送り、自動カット
作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、70mm~
7セグLED デジタル4桁表示

仕様
●型番:TDA080●テープ長さ設定:40~9999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅:13~80mm芯内径:76mm(3")、外径:230mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール●サイズ:168(W)×229(L)×360(H)mm●重量:11kg●消費電力:180W●カット形状:波形状●推奨作業:重●使用環境(温度・湿度):温度:5℃~40℃湿度:RH80%以下●付属品:リール、シリコンオイル
アズワン品番
65-3899-02
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62179147EA944N-140
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする