160mm プッシュ針

160mm プッシュ針 - シンワ測定

石膏ボード用の針式の下地探しです。
ボード裏の木製下地を針で刺して探知します。
壁裏の間柱を簡単、確実に探せます。
本体内部に替針が2本入っています。
不意な針の飛び出しを防ぐ安全設計です。
目盛付でおおよその壁の深さがわかります。

仕様
●型番:79023●検知針可能深さ:針/25mm●全長:160mm●材質:本体/ABS樹脂可動カバー/ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅針/ステンレス●重量(g):37
アズワン品番
65-5655-57
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62179558EA566P-4A
¥1,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする