7mmx6.5m テープのり ピンク

7mmx6.5m テープのり ピンク - ニチバン

はんこのように狙った位置に押せるので、ポイント貼りに適しています。
ガイドを押し込むと、ローラーで封筒などラインで貼りたい所にのり付け可能です。
詰め替え式。カンタン交換。
写真に安心なアシッドフリー。
切手貼り、資料作成、レシート整理、メモ用紙の貼付けに。
スクラップブッキングなどのポイント貼りに。

仕様●メーカー:ニチバン●型番:TN-TE7H11●シリーズ:テープのり tenori●商品名:はんこのり●サイズ:27×25×97(H)mm●重量(g):25●材質:本体/プラスチック、粘着剤/アクリル系●テープ幅:7mm●テープ長:6.5m●カラー:ピンク●仕様:本体●エコマーク取得商品アズワン品番65-3891-91危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62216064EA765MB-162
400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする