850nm 赤外線発光ダイオード QFN 700mW 1袋 5個入

850nm 赤外線発光ダイオード QFN 700mW 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:QFN●放射束:700mW●放射強度:180mW/sr●実装タイプ:表面実装 アズワン品番65-7262-37 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62216265 15437385AA540
2,750
2,698
2,968 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする