TAIKO DENKI
LED4灯スポットライトシャンデリア
スポットライト4灯のシャンデリアライトです。それぞれが自由に角度を調節出来、雰囲気のある空間演出ができます。リモコン付き
仕様
●ランプ:LED電球4.2W(E17)×4灯●光色:電球色2700K●材質:鉄 真鍮ブロンズメッキ、鋼板・鋼管 黒塗装、木製 ウォールナット色塗装●寸法:巾190×長さ最大1030×高最大280mm●質量2.9kg●プルレススイッチ付(4灯-2灯-2灯-0)●首振り:振り90度、回転350度●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:81.0lm/W●定格光束:1360lm●消費電力:16.8W●平均演色評価数:Ra82※調光器との併用はできません※クイック取付式
アズワン品番
65-3908-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62242348
DXL-81301
¥
32,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください