MSTサンプルストックチューブ 1.5ml 自立型 ナチュラル 目盛付 220-3949PR-080シリーズ
MSTTM サンプルストックチューブ キャップなし
キャップレスチューブ
本体には白地の書き込みスペースと目盛が付いていますので、サンプルの内容、量の管理に最適
1.5mlの自立型
未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:胴部長:36.0mm、胴部Φ10.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3764-51
内容量1個(1000本)