SureSeal Breathable Rolls, Sterile BMF-RSMB-2-Sシリーズ

SureSeal Breathable Rolls, Sterile BMF-RSMB-2-Sシリーズ ビーエム機器

SureSeal Breathable Rolls Films, Sterile
培養用
50枚分のシールがロールタイプになっていて、1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。
滅菌済

仕様●DNase, RNase Free●ロールタイプ●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃●カラーコード:レッド アズワン品番65-3811-40 内容量1個(2巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62110870 BMF-RSMB-2-S
31,900
30,980
34,078 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする