SureSeal Breathable Starter Kit BMF-SM-KIT-BSシリーズ
SureSeal Breathable Starter Kit
培養用
50枚分のシールがロールタイプになっていて、1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。
便利なディスペンサー付
滅菌済
仕様●DNase, RNase Free●ロールタイプ●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃●カラーコード:レッド
アズワン品番65-3811-48
内容量1式
SureSeal Breathable Starter Kit
培養用
50枚分のシールがロールタイプになっていて、1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。
便利なディスペンサー付
滅菌済