SureSeal Breathable Starter Kit BMF-SM-KIT-Bシリーズ

SureSeal Breathable Starter Kit BMF-SM-KIT-Bシリーズ ビーエム機器 SureSeal Breathable Starter Kit BMF-SM-KIT-Bシリーズ ビーエム機器 SureSeal Breathable Starter Kit BMF-SM-KIT-Bシリーズ ビーエム機器

SureSeal Breathable Starter Kit
培養用
50枚分のシールがロールタイプになっていて、1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。
便利なディスペンサー付
未滅菌

仕様●DNase, RNase Free●ロールタイプ●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃●カラーコード:レッド
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62110888 BMF-SM-KIT-B 1式 65-3811-46
26,300
25,980
28,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
62110897 BMF-SM-KIT-B 1セット(4式) 65-3811-47
105,200
99,980
109,978 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする