SureSeal Starter Kit BMF-SM-KIT-SPSシリーズ

SureSeal Starter Kit BMF-SM-KIT-SPSシリーズ ビーエム機器 SureSeal Starter Kit BMF-SM-KIT-SPSシリーズ ビーエム機器 SureSeal Starter Kit BMF-SM-KIT-SPSシリーズ ビーエム機器

SureSeal Starter Kit
ELISA、インキュベート、保存用
100枚分のシールがロールタイプになっていて、1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。
便利なディスペンサー付
滅菌済

仕様●DNase, RNase Free●ロールタイプ●シール厚:38μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃●カラーコード:グリーン
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62111098 BMF-SM-KIT-SPS 1式 65-3811-52
39,000
38,980
42,878 (税込)
18日以内出荷

返品不可
62111107 BMF-SM-KIT-SPS 1セット(4式) 65-3811-53
156,000
149,800
164,780 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする