エルレンマイヤーフラスコ(PETG、ベントキャップ)
哺乳類・細菌・酵母の培養用に設計されています。
キャップの材質はPETG製で、ガス透過性を低下させます。
特大の通気孔を備えたベントキャップは、0.22μmの疎水性膜を備えており、汚染なしでガス交換が可能です。
軽量素材によりガラスよりも扱いやすいです。
フラスコには成形された目盛線があります。
保管と取り扱いが簡単な個別袋入りです。
仕様●材質:PETG(蓋)、ポリエチレン(容器)●入数:1箱(12個入)●大きさ:39×101×176mm
アズワン品番65-5713-38
内容量1箱(12個)