EPCOS EPCOSの 制御機器 EPCOSの 電子部品(オンボード) EPCOSの 能動部品 コンデンサ固定ナット 直径:6.4mm 1袋 32個入 コンデンサ固定ナット 直径:6.4mm 1袋 32個入 注文コード 62174500 仕様●アクセサリタイプ:ワッシャ●併用可能製品:コンデンサ●直径:6.4mm●適用コンデンサ-形状:円柱 アズワン品番65-7131-13 内容量1袋(32個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 B44020J0600B000 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62174500 B44020J0600B000 ¥25,400 ¥24,980 ¥24,980 ¥27,478 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 汎用ロジック の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Common Mode SC Coils 5mH 1A 150mΩ KEMET 税込¥934 ¥849 8Φ×10mmリードインダクター 220μH(5個入り) GB 税込¥373 ¥339 バスケットへ 8Φ×10mmリードインダクター 15μH(5個入り) GB 税込¥373 ¥339 バスケットへ 8Φ×10mmリードインダクター 10μH(5個入り) GB 税込¥373 ¥339 バスケットへ 8Φ×10mmリードインダクター 47μH(5個入り) GB 税込¥373 ¥339 バスケットへ 8Φ×10mmリードインダクター 100μH(5個入り) GB 税込¥373 ¥339 バスケットへ 8Φ×10mmリードインダクター 22μH(5個入り) GB 税込¥373 ¥339 バスケットへ 8Φ×10mmリードインダクター 330μH(5個入り) GB 税込¥373 ¥339 バスケットへ セメント抵抗 10W 0.1Ω TAKMAN 税込¥219 ¥199 バスケットへ セメント抵抗 10W 0.2Ω TAKMAN 税込¥219 ¥199 バスケットへ セメント抵抗 10W 0.3Ω TAKMAN 税込¥219 ¥199 バスケットへ セメント抵抗 10W 0.5Ω TAKMAN 税込¥219 ¥199 バスケットへ セメント抵抗 10W 1.2kΩ TAKMAN 税込¥219 ¥199 バスケットへ セメント抵抗 10W 1.2Ω TAKMAN 税込¥219 ¥199 バスケットへ セメント抵抗 10W 1.5kΩ TAKMAN 税込¥219 ¥199 バスケットへ セメント抵抗 10W 1.5Ω TAKMAN 税込¥219 ¥199 バスケットへ セメント抵抗 10W 1.8kΩ TAKMAN 税込¥219 ¥199 バスケットへ セメント抵抗 10W 1.8Ω TAKMAN 税込¥219 ¥199 バスケットへ セメント抵抗 10W 100Ω TAKMAN 税込¥219 ¥199 バスケットへ セメント抵抗 10W 10kΩ TAKMAN 税込¥219 ¥199 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)能動部品集積回路(IC)汎用ロジック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります 集積回路(IC)その他関連用品 汎用ロジック マイコン データコンバータIC シェアする マイページ 最近見た商品