曜日別特売
B44020J0600B000 コンデンサ固定ナット 直径:6.4mm 1袋 32個入 EPCOS 62174500

コンデンサ固定ナット 直径:6.4mm 1袋 32個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(32個)注文コード62174500品番B44020J0600B000
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●アクセサリタイプ:ワッシャ●併用可能製品:コンデンサ●直径:6.4mm●適用コンデンサ-形状:円柱アズワン品番65-7131-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする