SICK SICKの 制御機器 SICKの 電子部品(オンボード) SICKの 能動部品 センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ 注文コード 62000367 Sick シリンダセンサと併用するセンサアダプタ DSC-32センサーアダプタ DSC-32注 仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:センサアダプタ DSC-32●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール アズワン品番65-7313-75 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BEF-KHZPF032MPA 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62000367 BEF-KHZPF032MPA ¥9,640 ¥9,498 ¥9,498 ¥10,448 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ディスクリートその他関連用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 電子工作セット追加パーツ サンハヤト 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 4回路 2入力ORゲート CMOS DIP14 東芝 税込¥120 ¥109 バスケットへ 8bit Dフリップフロップ(3ステート)CMOS SOP20 東芝 税込¥384 ¥349 バスケットへ 4回路 2入力マルチプレクサ CMOS SOP16 東芝 税込¥274 ¥249 バスケットへ 4回路 XORゲート(排他的論理和)CMOS DIP14 東芝 税込¥120 ¥109 バスケットへ 3to8 ラインデコーダー CMOS 入力トレラント SOP16 東芝 税込¥252 ¥229 バスケットへ 4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14 東芝 税込¥109 ¥99 バスケットへ BCD-to-7セグメント デコーダ CMOS DIP16 東芝 税込¥230 ¥209 バスケットへ 8回路 3ステートバスバッファ CMOS 入力トレラント 非反転 SOP20 東芝 税込¥329 ¥299 バスケットへ 6回路入り インバータ(NOTゲート) 東芝 税込¥69 ¥63 バスケットへ 6回路 シュミットトリガインバータ CMOS SOP14 東芝 税込¥153 ¥139 バスケットへ 4回路 2入力NANDゲート(シュミットトリガ)CMOS DIP14 東芝 税込¥92 ¥84 バスケットへ 6回路 バッファ CMOS DIP14 東芝 税込¥109 ¥99 バスケットへ 8回路 3ステートバスバッファ(反転)面実装 東芝 税込¥329 ¥299 バスケットへ 8bit シフト/ラッチ(3ステート)CMOS DIP16 東芝 税込¥384 ¥349 バスケットへ C-MOS 東芝 税込¥109 ¥99 バスケットへ 3回路 3入力NORゲート CMOS 東芝 税込¥186 ¥169 バスケットへ 8bit シフトレジスタ(S-IN P-OUT)CMOS 東芝 税込¥274 ¥249 バスケットへ DMOSトランジスタアレイ 4回路 東芝 税込¥296 ¥269 バスケットへ 4回路 2入力ORゲート CMOS SOP14 東芝 税込¥109~ ¥99~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)能動部品ディスクリートディスクリートその他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります ディスクリートその他関連用品 トランジスタ ダイオード シェアする マイページ 最近見た商品