SICK
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62000367
品番
BEF-KHZPF032MPA
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
Sick シリンダセンサと併用するセンサアダプタ DSC-32センサーアダプタ DSC-32注
Sick シリンダセンサと併用するセンサアダプタ DSC-32センサーアダプタ DSC-32注。
仕様
●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:センサアダプタ DSC-32●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール
アズワン品番
65-7313-75