センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
ピストン径 12 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチック
アズワン品番65-7313-12
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品

ピストン径 12 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注