センサ取り付けブラケット 垂直取り付け固定具 E3Z

センサ取り付けブラケット 垂直取り付け固定具 E3Z オムロンヘルスケア

仕様●アクセサリタイプ:垂直取り付け固定具●併用可能製品:E3Z アズワン品番65-7283-35 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62000595 E39-L93V
2,320
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする