テストプレート 96well 平底 P.S製 ストリップウェル 滅菌済 細胞培養用 333-8057-01Fシリーズ
テストプレート ポリスチレン製〈ELISA用セパレート・ストリップウェル〉
96ウェル
EVERGREEN社 ELISA用セパレート・ストリップウェルは、高度な生産技術と厳しい品質管理のもと、高い安定性を用いて成型
フレームにはウェルごとのサンプル管理に便利な文字付
細胞培養用処理済
ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:360μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):128.0×85.0×14.5mm●ウェル内寸:Φ6.5mm×10.5mm●材質:P.S●適合シール:290-8230-ESA●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番65-3776-54
内容量1個(50枚)
注意
●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。