トランスポンダ

トランスポンダ シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric OSISENSE XG タグディスクです。直径: 40 mm

仕様●検出タイプ:RFID タグ●接続タイプ:ワイヤレス●リーダースタイル:固定 アズワン品番65-7331-46 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62012784 XGHB411346
22,300
21,980
24,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする