OXLEY OXLEYの 制御機器 OXLEYの キャビネット / プラボックス OXLEYの キャビネット パネルLED 24V ac 青 実装ホールサイズ:6.35mm 1袋 50個入 パネルLED 24V ac 青 実装ホールサイズ:6.35mm 1袋 50個入 注文コード 仕様●定格電圧:24V ac●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:6.35mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP66●シリーズ:OXL/CLH/63 アズワン品番65-7237-13 内容量1袋(50個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 OXL/CLH/63/24/FL30/H/GN 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62029855 OXL/CLH/63/24/FL30/H/GN ¥121,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キャビネットパーツ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マウントレール 河村電器産業 税込¥17,578~ ¥15,980~ ボルトナット防錆キャップまもるくん(シングルナット用) 共和ゴム 税込¥384~ ¥349~ 光パッチユニット スライド型 河村電器産業 税込¥32,978~ ¥29,980~ DINレール用フック 河村電器産業 税込¥659 ¥599 バスケットへ ワンタッチボルトカバー 未来工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ L型レール(最下段用) 河村電器産業 税込¥3,078~ ¥2,798~ 防水型LEDリニアライトAC100~240V(3mコードケーブルカバー付き) 日機 税込¥19,778~ ¥17,980~ シリコンチューブ 河村電器産業 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ネームプレート 河村電器産業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ LED照明 PATLITE (U.S.A.) 税込¥9,128~ ¥8,298~ 薄型防噴流ギャラリーファン付(塩害対策仕様) 篠原電機 税込¥40,678 ¥36,980 ボルトナット防錆キャップまもるくん(ダブルナット用) 共和ゴム 税込¥769~ ¥699~ ”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ 大洋製器工業 税込¥15,378~ ¥13,980~ 電源サブラック 日東工業 税込¥41,668~ ¥37,880~ ターミナルユニット 河村電器産業 税込¥8,468~ ¥7,698~ 簡易防水型LEDリニアライト NLT4 日機 税込¥4,728~ ¥4,298~ 巾着 河村電器産業 税込¥18,678~ ¥16,980~ スプライスユニット 河村電器産業 税込¥30,778~ ¥27,980~ ジャンパー線 河村電器産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ リアマウントアングル 河村電器産業 税込¥20,878~ ¥18,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器キャビネット / プラボックスキャビネットキャビネットパーツLED照明 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります LED照明 内装パーツ ハンドル・キー ルーバー 取付金具 設置用パーツ 熱機器関連 収納・ラック その他キャビネットパーツ シェアする マイページ 最近見た商品