丸形分液ロート 茶 Gコック 2118シリーズ

丸形分液ロート 茶 Gコック 2118シリーズ - コスモスビード

※分液ロートは、上部の栓と下部のコック栓が共通摺合せになっております。

仕様●容量:500mL●上栓:TS29/32●コック:TS19/38アズワン品番65-6844-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61910225May-18
26,100
26,099
28,709(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする