近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 100Hz

近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 100Hz オムロンヘルスケア

E2FMステンレススチールセンサ
E2FMステンレススチールセンサは、工作機械器具など、厳しい環境下での使用に最適です。 ステンレススチール製ハウジング及び検出面は、衝撃 / 摩擦 / 有害な薬品 / オイルに対する優れた耐性を持ちます。
一体型ステンレススチール製ハウジング 検出面: 0.8 mm厚 検出面は250000回の使用に対してテスト済 検出面の金属片

内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61924715 E2FM-X5C1-M1 65-7349-09
14,300
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61924706 E2FM-X5B1-M1 65-7337-32
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする