近接センサ用磁石 磁石 磁気センサ及び MP

近接センサ用磁石 磁石 磁気センサ及び MP SICK

M5 フラットヘッドねじ用取り付け穴付きマグネット、O 36 mm、高さ 19.5 mmSick 磁気センサや MPA と組み合わせて注

仕様●アクセサリタイプ:磁石●併用可能製品:Sick 磁気センサ及び MP●応用例:高さ 19.5 mm 、M5 フラットヘッドねじ用取り付け穴付きマグネット、O 36 mm●シリーズ:MAG●材質:バリウムフェライト、プラスチックコーティング アズワン品番65-7315-18 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61926070 MAG-3515-B
6,920
6,798
7,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする