曜日別特売

巡優LKM512(R)

巡優LKM512(R) - Aron(アロン化成)巡優LKM512(R) - Aron(アロン化成)

QOLをソフト面からサポートする
生きて腸まで届いて増えるビフィズス菌でお通じスッキリ
加齢、ストレスにより減少するビフィズス菌をしっかりとる
健やかな生活を送るためには、ビフィズス菌は欠かせません。
加齢やストレスなどで腸内にあるビフィズス菌は減少していきます。
LKM512は生きたまま腸に届く、強いビフィズス菌。
腸管内での接着性に

仕様●容量:30g(1g×30包)●原材料:脱脂粉乳、ぶどう糖、イヌリン、砂糖、デキストリン、ビフィズス菌(LKM512)末/微粒二酸化ケイ素、香料●栄養成分表示:1包(1g)当たり:エネルギー/4kcal、たんぱく質/0.1g、脂質/0.006g、炭水化物/0.8g、食塩相当量/0.006g●入数:1箱(1個(30包)×3個入)アズワン品番65-5680-68内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61954334534-512
14,400
13,980
15,098(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする