曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 100V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 100V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 - KEMET

KEMET FシリーズFO-CAP
KEMET Fシリーズ高温対応表面実装C0G / X7R誘電体積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、堅牢なベースメタル誘電システムを備えており、同等の静電容量やケースサイズにおいて業界屈指の性能を発揮し、極端な温度下での静電容量も安定しています。
無鉛、RoHS、REACH準拠(2022年10月現在) ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高

仕様
●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.78mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.78mm●シリーズ:H - 200℃●動作温度 Max:+200℃
アズワン品番
65-7192-21
内容量
1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61967257C0805H472J1GACT250
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする