絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.50 - 5.50 V dc 1W

絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.50 - 5.50 V dc 1W XP POWER

The XP Power IES01 series is an ideal solution for isolating voltage rails in a distributed power supply architecture such as analogue, digital, data and relay circuits
It has single unregulated output voltage of 3.3 V
This product offers a compact design with high efficiency, 1.5kV isolation with 3.0kV optional.Continuous sh

仕様●出力電圧:3.3V dc●入力電圧範囲:4.50 - 5.50 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:1W●実装タイプ:表面実装●シリーズ:IES01 アズワン品番65-7213-68 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61796789 IES0105S03
670
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする