百葉箱小型4号 複葉 425×425×440mm H4-HFシリーズ
乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。
各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
仕様●タイプ:組立式●脚:スチール脚●羽根形状:複葉●内寸法:425×425×440mm●重量:本体/30.0kg、脚/15.3kg
アズワン品番65-3437-88
内容量1台
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61850838 | H4-HF-F | 81641545 | H4-HF-F |
![]() |
百葉箱小型4号 複葉 425×425×440mm H4-HFシリーズ | 大平産業 | 1台 | ¥229,800 税込¥252,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |